防炎シート メッシュタイプのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
100件の「防炎シート メッシュタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場用ネット」、「防炎シート」、「メッシュシート 黒」などの商品も取り扱っております。
防炎シート メッシュタイプ モノタロウランキング1位
メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)約105材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

軽量防炎メッシュシート ユタカメイクランキング2位
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ特性防炎仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防炎シート メッシュタイプ 防炎2類 モノタロウランキング3位
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約130材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メッシュシートライトクリアメッシュ TRUSCOランキング4位
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。クリア形状折りたたみタイプ特性採光、防炎仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)引裂強度(N)縦150、横65ハトメピッチ(cm)30引張強度(N/3cm)縦370、横115
1枚
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防炎メッシュシートコンパクト ユタカメイクランキング5位
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。仕様防炎表示者認定番号:CO-900013形状折りたたみタイプタイプ2類材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦18、横21引裂強度(N)縦71、横70引張強度(N/50mm)縦584、横530網目1mm材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、通気性ハトメアルミハトメ
1枚
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1枚
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
1枚
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品形状折りたたみタイプ材質/仕上シート材質:ポリプロピレン。ハトメ材質:真鍮引裂強度(N)縦320、横320認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3特性防炎
1枚
4,198税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
1枚
1,898税込2,088
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

生地に防炎性フィルムを使用しています。 カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・トラスコ品番331-3140長さ(mm)(ファスナー)2200幅(mm)300厚さ(mm)0.3質量(kg)0.4長さ(m)2.5
1枚
7,998税込8,798
当日出荷

キョーワ(ネット)防炎格子入り透明シート
採光性に優れ、現場内を明るくします。 飛沫感染対策に効果的な防炎・透明シートです。
用途建設現場の光源確保・飛沫感染予防特性採光性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル材質(ハトメ)PCハトメピッチ(mm)400寸法(m)1.97×1.97透明仕上り寸法(m)1.97×1.97
1枚
6,498税込7,148
10日以内出荷

キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止にグレー特性採光性・通気性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル網目(mm)0.75引張強度(kN)0.49以上ハトメピッチ(mm)450
1セット(10枚)ほか
37,980税込41,778
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途飛散防止材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ外径(mm)23ハトメ内径(Φmm)14
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm引裂強度(N)縦230、横280ハトメピッチ(cm)30目合い(mm)(網目の大きさ)0.5形状折りたたみタイプ
1枚
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
844税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

シリコンコーティングしている鉄製のフックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。材質鉄・シリコン仕上焼付塗装付属品タッピングネジ 3×20
1個
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上ハトメピッチ(mm)300仕様【充実率】90%特性防炎
1枚
9,298税込10,228
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
1パック(108本)ほか
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)